DAYTON 10D970 Ventilator de evacuare 24 inch 5438 Cfm | AA2CTU

DAYTON 10D970 Ventilator de evacuare 24 inch 5438 Cfm

În stoc
Element: AA2CTU Model: 10D970

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,699.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C308
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP5438
CFM @ 0.125-In. SP5049
CFM @ 0.250-In. SP4573
CFM @ 0.375-In. SP3922
CFM @ 0.500-In. SP3242
Dimensiunea A28 "
Dimensiunea B7-1/2 "
Dimensiunea C3-3/16 "
Dimensiunea D24-1/2 "
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C215
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă4.9/2.5
Obturator de perete galvanizat Nr.1C746
Material de gardăOţel
Înălţime28 "
Hz60
În interiorul Dia.24-3/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime11-1/4 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1140
Poziție de montareVertical
Numărul de lame6
În afara Dia.28 "
Fază1
Elice Dia.24 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.17.0
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.16.3
Control de vitezaNu
TipUnitate directă de mare capacitate
Venturi Clearance Dia.24-3/8 "
Adâncimea Venturi3-3/8 "
Voltaj115/230
Watts373
Lăţime28 "
Sârmă de protecție finisatăPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)74.42
Lățimea navei (cm)74.42
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. AdâncimeCP motorRPM motorNumărul de lameÎn afara Dia.Preț
DAYTON 10D959 Ventilator de evacuare 24 inch 3533 Cfm | AA2CTH 10D9593.0353330236"1/41160328 "€949.10
DAYTON 10D962 Ventilator de evacuare 24 inch 4430 Cfm | AA2CTK 10D9623.4/1.7443039746-1/2 "1/31140328 "€1,049.72
DAYTON 10D969 Ventilator de evacuare 24 inch 3984 Cfm | AA2CTT 10D9694.0/2.03984340025-3/4 "1/31750324 "€1,473.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D970 Ventilator de evacuare 24 inch 5438 Cfm
€1,699.59 /unitate