DAYTON 10D971 Ventilator de evacuare 12 inch 115/230v | AA2CTV

DAYTON 10D971 Ventilator de evacuare 12 inch 115/230v

În stoc
Post: AA2CTV Model: 10D971Crucea Ref: 10E039

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€797.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C556
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP1590
CFM @ 0.125-In. SP1432
CFM @ 0.250-In. SP1220
CFM @ 0.375-In. SP1007
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C211
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă3.1/1.6
Obturator de perete galvanizat Nr.1C742
Înălţime16 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBT8
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime14 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame4
Fază1
Elice Dia.12 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.12.0
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.11.4
Control de vitezaNu
TipConducere directă comercială
Adâncimea Venturi2-1/2 "
Voltaj115/230
Watts186
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.52
Înălțimea navei (cm)36.58
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D971 Ventilator de evacuare 12 inch 115/230v
€797.12 /unitate