DAYTON 10D978 Ventilator de evacuare 24 inch 115/230v | AA2CUC

DAYTON 10D978 Ventilator de evacuare 24 inch 115/230v

În stoc
Element: AA2CUC Model: 10D978

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,146.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C308
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP4632
CFM @ 0.125-In. SP4196
CFM @ 0.250-In. SP3664
CFM @ 0.375-In. SP2835
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C215
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă3.4/1.7
Obturator de perete galvanizat Nr.1C746
Înălţime28 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU3
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime11-7/8 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1140
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame3
Fază1
Elice Dia.24 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.16.5
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.13.3
Control de vitezaNu
TipConducere directă comercială
Adâncimea Venturi3-3/8 "
Voltaj115/230
Watts248
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.295
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)72.64
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPRPM motorNumărul de lameFazăSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Preț
DAYTON 10D979 Ventilator de evacuare 24 inch 115/230v | AA2CUD 10D9791/24686436311403117.016.5€1,208.16
Ventilator de evacuare DAYTON 10D980 24 inch 208-230/460v | AA2CUE 10D9801/24686436311403317.016.5€821.54
DAYTON 10D989 Ventilator de evacuare 24 inch 115/230v | AA2CUP 10D9891/2589254711140612326.4€1,616.62
DAYTON 10D990 Ventilator de evacuare 24 inch 115/230v | AA2CUQ 10D9903/4697864991725313132€1,580.93
DAYTON 10D991 Ventilator de evacuare 24 inch 208-230/460v | AA2CUR 10D9913/4697864991725333132€1,685.09
DAYTON 10E046 Ventilator de evacuare 24 inch 115/230v | AA2CWW 10E0461/25703529311403117.915€1,460.55
DAYTON 10E047 Ventilator de evacuare 24 inch 115/230v | AA2CWX 10E0473/46236585411403119.017.0€1,582.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D978 Ventilator de evacuare 24 inch 115/230v
€1,146.85 /unitate