DAYTON 10E043 Ventilator de evacuare 18 inch 208-230/460v | AA2CWV

DAYTON 10E043 Ventilator de evacuare 18 inch 208-230/460v

În stoc
Element: AA2CWV Model: 10E043

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,381.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C558
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP2979
CFM @ 0.125-In. SP2810
CFM @ 0.250-In. SP2608
CFM @ 0.375-In. SP2374
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C213
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă1.4-1.5 / 0.8
Obturator de perete galvanizat Nr.1C744
Înălţime22 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU1
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime19 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1750
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame4
Fază3
Elice Dia.18 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.19.4
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.18
Control de vitezaNu
TipUnitate directă industrială / comercială
Adâncimea Venturi2-5/8 "
Voltaj208-230 / 460
Watts248
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.335
Înălțimea navei (cm)35.31
Lungimea navei (cm)57.91
Lățimea navei (cm)57.66
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNumărul de lameCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFazăSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.TipVoltajPreț
DAYTON 10D973 Ventilator de evacuare 18 inch 115/230v | AA2CTX 10D97333194300712222Conducere directă comercială115/230€827.31
DAYTON 10D974 Ventilator de evacuare 18 inch 208-230/460v | AA2CTY 10D97433194300732222Conducere directă comercială208-230 / 460€1,147.87
DAYTON 10D985 Ventilator de evacuare 18 inch 115/230v | AA2CUK 10D985333543097118.518.5Unitate directă industrială115/230€1,425.67
DAYTON 10D986 Ventilator de evacuare 18 inch 208-230/460v | AA2CUL 10D986333543097318.518.5Unitate directă industrială208-230 / 460€1,139.95
DAYTON 10E042 Ventilator de evacuare 18 inch 115/230v | AA2CWU 10E042429792810119.418Unitate directă industrială / comercială115/230€1,110.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10E043 Ventilator de evacuare 18 inch 208-230/460v
€1,381.67 /unitate