DAYTON 11G229 Pompă centrifugă acționată de motor 4.8 CP | AA3AZP

DAYTON 11G229 Pompă centrifugă acționată de motor 4.8 CP

În stoc
Element: AA3AZP Model: 11G229

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,215.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă acționată de motor
Adaptor carcasăFontă
Verifica valvaBuna
Conexiune3 "x 3"
Marca motoruluiHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Marimea motorului163cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPH14760
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap265
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap249
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap231
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap213
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap187
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap164
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap131
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap91
Înălţime19 "
HP4.8
Tip aprindereRecul-Start
RotorFontă
Material rotorFontă
Tip rotorSemi-deschis
Admisie3 "NPT
Lungime21.5 "
MaterialAluminiu
Max. curgere246
Max. Cap85 ft.
Presiune maximă36.8 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăCeramica/Buna
Portul NPT3 In.
Outlet3 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna
AutoamorsareDa
Tip senzorDa
Capacitate rezervor3.28 Qt.
Temp. Gamă35 până la 105 F.
TipScop general
Voluta / Placă de uzurăFontă
Lăţime15 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)50.04
Lungimea navei (cm)53.09
Lățimea navei (cm)40.13
Codul HS8413702015
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 60 Ft. de CapConexiuneMarca motoruluiGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeHPAdmisiePreț
DAYTON 11G228 Pompă acționată de motor 3.5 CP 2 in | AA3AZN 11G228792 "x 2"Honda GX120 OHV582615 15 / 16 "3.52 "NPT€1,238.68
DAYTON 11G230 Pompă centrifugă acționată de motor 7.1 CP | AA3AZQ 11G2302164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "NPT€3,152.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11G229 Pompă centrifugă acționată de motor 4.8 CP
€2,215.12 /unitate