DAYTON 11G228 Pompă acționată de motor 3.5 CP 2 in | AA3AZN

DAYTON 11G228 Pompă acționată de motor 3.5 CP 2 in

În stoc
Articol: AA3AZN Model: 11G228

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,238.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă acționată de motor
Adaptor carcasăFontă
Verifica valvaBuna
Conexiune2 "x 2"
Marca motoruluiHonda GX120 OHV
Motor RPM3600
Marimea motorului118cc
Motor / Tip motorGaz
Tipul combustibiluluiBenzină
GPH9480
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap163
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap152
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap137
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap119
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap99
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap79
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap58
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap26
Înălţime15 15 / 16 "
HP3.5
Tip aprindereRecul-Start
RotorFontă
Material rotorFontă
Tip rotorSemi-deschis
Admisie2 "NPT
Lungime19 13 / 16 "
MaterialAluminiu
Max. curgere158
Max. Cap98 ft.
Presiune maximă42.4 PSI
Max. Lift de aspirație (ft)26
Etanșare mecanicăCeramica/Buna
Portul NPT2 In.
Outlet2 "NPT
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna
AutoamorsareDa
Tip senzorDa
Capacitate rezervor2.11 Qt.
Temp. Gamă35 până la 105 F.
TipScop general
Voluta / Placă de uzurăFontă
Lăţime23.593

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.8725
Înălțimea navei (cm)41.66
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS8413702015
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 60 Ft. de CapConexiuneMarca motoruluiGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeHPAdmisiePreț
DAYTON 11G229 Pompă centrifugă acționată de motor 4.8 CP | AA3AZP 11G2291643 "x 3"Honda GX160 OHV1319119 "4.83 "NPT€2,215.12
DAYTON 11G230 Pompă centrifugă acționată de motor 7.1 CP | AA3AZQ 11G2302164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "NPT€3,152.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11G228 Pompă acționată de motor 3.5 CP 2 in
€1,238.68 /unitate