DAYTON Pompe centrifugale acționate de motor


Filtru
Tipul combustibilului: Benzină , Material rotorului: Fontă , Tip rotor: Semi-deschis , Material: Aluminiu , Etanșare mecanică: Ceramica/Buna , Material de etanșare: Buna , Tip senzor: Da , Temp. Gamă: 35 până la 105 F. , Tip: Scop general
StilModelGPM de apă @ 60 Ft. de CapConexiuneMarca motoruluiGPM de apă @ 70 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeHPAdmisiePreț (ex. TVA)
A
11G228
792 "x 2"Honda GX120 OHV582615 15 / 16 "3.52 "NPT€1,238.67
B
11G229
1643 "x 3"Honda GX160 OHV1319119 "4.83 "NPT€2,215.12
C
11G230
2164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "NPT€3,152.67

Pompe centrifugale acționate de motor

Pompele centrifuge acționate de motor Dayton sunt potrivite pentru uz general de deshidratare, pulverizare, spălare, irigare și aplicații agricole. Acestea au o construcție din aluminiu pentru a minimiza greutatea totală și sunt echipate cu garnituri Buna pentru etanșare etanșă la ulei, la apă și la praf. Aceste pompe alimentate cu benzină sunt capabile să funcționeze pentru perioade lungi de timp între realimentări. Au o capacitate maximă de presiune de 47.2 psi și sunt disponibile în variante de 1, 3.5, 4.8 și 7.1 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?