Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 11X455 Braț de pârghie cu role 2 inch Braț L | AA3WQN

DAYTON 11X455 Roller Lever Arm 2 Inch Arm L

În stoc
Articol: AA3WQN Model: 11X455
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
€34.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț cu pârghie cu role
Tipul actuatoruluiRola standard
Adâncimea brațului41 / 64 "
Lungimea brațului2"
Material pentru brațOţel
Lățimea brațului51 / 64 "
Rola Dia.5 / 8 "
Materialul cu roleOţel
Poziția roleiFață
Lățimea rolei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8538908080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul actuatoruluiAdâncimea brațuluiLungimea brațuluiMaterial pentru brațRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiPreț
DAYTON 11X476 Roller Lvr Braț 1-1/2 până la 4-1/16 inch Braț L | AA3WRL 11X476Rolă reglabilă1.25 "1 1/2 "până la 4 1/16"Oţel5 / 8 "Oţel5 / 8 "€40.67
DAYTON 11X477 Roller Lvr Braț 1-1/2 până la 4-1/16 inch braț L | AA3WRM 11X477Rolă reglabilă1.25 "1 1/2 "până la 4 1/16"Oţel1"Oţel5 / 8 "€45.19
DAYTON 11X483 Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3WRU 11X483Rulou furcat43 / 64 "1.5 "Oţel5 / 8 "Oţel1 / 4 "€34.70
DAYTON 11X484 Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3WRV 11X484Rola standard41 / 64 "1.5 "Oţel5 / 8 "Oţel1 / 4 "€21.01
DAYTON 12T870 Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA4LKV 12T870Rola standard41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Oţel1 / 4 "€17.82
DAYTON 12T874 Braț Lvr cu role 1-1/2 până la 4-1/16 inch Braț L | AA4LKZ 12T874Rolă reglabilă1.25 "1 1/2 "până la 4 1/16"-5 / 8 "Oţel1 / 4 "€37.87
DAYTON 4VZC7 Braț de pârghie cu role 2 inch Braț L | AD9ZGV 4VZC7Rola standard27 / 32 "2"Zamak25 / 32 "Plastic17 / 64 "€11.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11X455 Roller Lever Arm 2 Inch Arm L
€34.92 /unitate