DAYTON 11X766 V-belt Banded 6/c330 | AA3WVH

DAYTON 11X766 Cureaua trapezoidala Banded 6/c330

În stoc
Articol: AA3WVH Model: 11X766

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,230.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală bandată
Tip de cureaC
ConstrucţieBandă de cravată întărită
Numărul industriei6 / C330
MaterialHusă din țesătură impregnată cu cauciuc cu cabluri de tracțiune de înaltă rezistență
Număr de coaste6
Lungime exterioară332.875 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime5 / 8 "
Lățimea de sus5 1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăLățimea de susPreț
DAYTON 11X740 curea trapezoidala cu bandă 6/c100 | AA3WUE 11X7406 / C1006104.875 "5 1 / 3 "€637.29
DAYTON 11X741 curea trapezoidala cu bandă 6/c105 | AA3WUF 11X7416 / C1056109.875 "5 1 / 3 "€753.25
DAYTON 11X742 curea trapezoidala cu bandă 6/c108 | AA3WUG 11X7426 / C1086112.875 "5 1 / 3 "€695.30
DAYTON 11X743 Cureaua trapezoidala Banded 6/c109 | AA3WUH 11X7436 / C1096113.875 "5 1 / 3 "€694.65
DAYTON 11X744 curea trapezoidala cu bandă 6/c112 | AA3WUJ 11X7446 / C1126116.875 "5 1 / 3 "€803.97
DAYTON 11X745 curea trapezoidala cu bandă 6/c120 | AA3WUK 11X7456 / C1206124.875 "5 1 / 3 "€960.21
DAYTON 11X746 curea trapezoidala cu bandă 6/c123 | AA3WUL 11X7466 / C1236127.875 "5 1 / 3 "€791.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11X766 Cureaua trapezoidala Banded 6/c330
€2,230.07 /unitate