Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA75 Burghiu pneumatic fara cheie 1/2 inch 800 rpm | AB6EED

SPEEDAIRE 21AA75 Burghiu cu aer fără cheie 1/2 inch 800 rpm

În stoc
Articol: AB6EED Model: 21AA75
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
€242.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerforarea aerului
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
RulmențiMinge
CFM @ încărcare completă16
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Tip de mandrină de găuritFără cheie
TaxăGeneral
Viteză gratuită800 rpm
Angrenajplanetar
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP1/2
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală8.25 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
StilPistol
Greutatea sculei3.1 lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8467115020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune ChuckViteză gratuităManipulați materialulMaterial carcasăLungime totalăInversareaGreutatea sculeiPreț
SPEEDAIRE 21AA68 Burghiu pneumatic fara cheie 3/8 inch 2600 rpm | AB6EDW 21AA683 / 8 "2600 rpmCompozitCompozit7.375 "Nu2.4 lb.€113.69
SPEEDAIRE 21AA69 Cheie pentru burghiu cu aer 3/8 2600 Rpm 4.0 Cfm | AB6EDX 21AA693 / 8 "2600 rpmCompozitCompozit7.375 "Nu2.4 lb.€122.52
SPEEDAIRE 21AA70 Cheie pentru burghiu cu aer 3/8 1800 Rpm 4.0 Cfm | AB6EDY 21AA703 / 8 "1800 rpmCompozitCompozit7.625 "Da2.2 lb.€114.13
SPEEDAIRE 21AA71 Burghiu pneumatic fara cheie 3/8 inch 1800 rpm | AB6EDZ 21AA713 / 8 "1800 rpmCompozitCompozit7.625 "Da2.2 lb.€119.64
SPEEDAIRE 21AA72 Burghiu pneumatic fara cheie 3/8 inch 1800 rpm | AB6EEA 21AA723 / 8 "1800 rpmAluminiu cu maner din cauciucAluminiu7 5 / 16 "Da2.5 lb.€48.02
SPEEDAIRE 21AA73 Burghiu pneumatic cu cheie 3/8 inch 1800 rpm | AB6EEB 21AA733 / 8 "1800 rpmAluminiu cu maner din cauciucAluminiu7 5 / 16 "Da2.5 lb.€113.75
SPEEDAIRE 21AA74 Burghiu cu aer fără cheie 1/2 inch 400 rpm | AB6EEC 21AA741 / 2 "400 rpmAluminiu cu maner din cauciucAluminiu8.75 "Da3.6 lb.€337.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA75 Burghiu cu aer fără cheie 1/2 inch 800 rpm
€242.71 /unitate