DAYTON 12N806 Pompa de canalizare/de gunoi 5 Hp | AA4JCD

DAYTON 12N806 Pompa de canalizare/de gunoi 5 CP

În stoc
Element: AA4JCD Model: 12N806

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,491.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă pentru canalizare / gunoi
Respectarea agențieiNici unul
amperi13.4-12.6 / 6.3
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head93 @ 66 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head58 până la 77 @ 105 până la 71 ft.
Dop de scurgere3/4 "NPT
TaxăContinuu
Inrameaza-le184JM
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap148
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap144
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap139
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap128
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap116
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap103
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap85
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap65
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap40
Înălţime9.14 "
Material carcasăFontă
HP5
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorSemi-deschis
Presiunea de admisie15 PSI
Intrare / iesire2 In.
Lungime24.81 "
Max. Presiunea cazului60 PSI
Max. Dia. Solid1"
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Cap105 ft.
Max. Temperatura lichidului160 F
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motorului3 faze
Cadru NEMA/IEC184JM
Fază3
Rotirea portuluiNici unul
Material șurubPlacat cu zinc
Material sigiliuCarbon/Ceramic/Buna-N
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.25
Materialul arboreluiOţel
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI, SS, Carbură de Siliciu, Buna N, BR
Lăţime10.96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.55
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)72.14
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8413702015
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12N806 Pompa de canalizare/de gunoi 5 CP
€4,491.07 /unitate