Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL KEN20KX10 Sling rotund fără sfârșit 10 picioare Lungime 20000 lb Capacitate | AC7XNJ 38Z077

LIFT-ALL KEN20KX10 Sling rotund fără sfârșit 10 picioare Lungime 20000 Lb Capacitate

În stoc
Articol: AC7XNJ Model: KEN20KX10Crucea Ref: 38Z077

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€1,289.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSling rotund
Capacitatea coșului40,000 lb.
Capacitate choker Hitch16,000 lb.
Codul culoriiPortocaliu
Diametru1.25 "
Lungime10ft
MaterialAramidă/Poliester
Tip SlingFără sfârşit
Temp. Gamă-60 până la 350 grade F
Capacitate de cuplare verticală20,000 lb.
Lățimea sub sarcină2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchDiametruLungimeMaterialCapacitate de cuplare verticalăLățimea sub sarcinăPreț
LIFT-ALL KEN100KX10 Sling rotund fără sfârșit 10 picioare Lungime 100000 lb Capacitate | AC7XKU 38Z017 KEN100KX10200,000 lb.80,000 lb.2.75 "10ftAramidă/Nailon100,000 lb.4.25 "€5,489.47
LIFT-ALL KEN100KX12 Sling rotund fără sfârșit 12 picioare Lungime 100000 lb Capacitate | AC7XKV 38Z018 KEN100KX12200,000 lb.80,000 lb.2.75 "12ftAramidă/Nailon100,000 lb.4.25 "€7,021.30
LIFT-ALL KEN100KX14 Sling rotund fără sfârșit 14 picioare Lungime 100000 lb Capacitate | AC7XKW 38Z019 KEN100KX14200,000 lb.80,000 lb.2.75 "14ftAramidă/Nailon100,000 lb.4.25 "€8,158.63
LIFT-ALL KEN100KX16 Sling rotund fără sfârșit 16 picioare Lungime 100000 lb Capacitate | AC7XKX 38Z020 KEN100KX16200,000 lb.80,000 lb.2.75 "16ftAramidă/Nailon100,000 lb.4.25 "€9,295.89
LIFT-ALL KEN100KX18 Sling rotund fără sfârșit 18 picioare Lungime 100000 lb Capacitate | AC7XKY 38Z021 KEN100KX18200,000 lb.80,000 lb.2.75 "18ftAramidă/Nailon100,000 lb.4.25 "€10,433.08
LIFT-ALL KEN100KX20 Sling rotund fără sfârșit 20 de picioare Lungime 100000 lb Capacitate | AC7XKZ 38Z022 KEN100KX20200,000 lb.80,000 lb.2.75 "20ftAramidă/Nailon100,000 lb.4.25 "€9,361.44
LIFT-ALL KEN100KX25 Sling rotund fără sfârșit 25 picioare Lungime 100000 lb Capacitate | AC7XLA 38Z023 KEN100KX25200,000 lb.80,000 lb.2.75 "25ftAramidă/Nailon100,000 lb.4.25 "€11,766.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL KEN20KX10 Sling rotund fără sfârșit 10 picioare Lungime 20000 Lb Capacitate
€1,289.35 /unitate