Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICHOLSON 12967 Dosar pătrat American Bastard 6 In | AA4XDF 13H065

NICHOLSON 12967 Pilă pătrată American Bastard 6 In

În stoc
Element: AA4XDF Model: 12967Crucea Ref: 13H065
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
€23.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier pătrat
Tip tăiereBastard
Diametru1 / 4 "
MarginiTăiere dublă
finalizareaNatural
Design mânerNici unul
Lungime6"
Modelamerican
Forma profiluluiPătrat
Mâner recomandatMfr. Nr. 21520N Lemn, 21474 Plastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)0.51
Codul HS8203106000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereDiametruLungimeLăţimePreț
NICHOLSON 12790 Dosar pătrat American Bastard 4 In | AA4XDD 13H063 12790Bastard5 / 32 "4"5 / 32 "€23.63
NICHOLSON 12857 Pilă pătrată American Smooth 4 In | AA4XDE 13H064 12857Smooth5 / 32 "4"-€26.84
NICHOLSON 13033 Pilă pătrată American Smooth 6 In | AA4XDH 13H067 13033Smooth1 / 4 "6"1 / 4 "€28.52
NICHOLSON 13081 Dosar pătrat American Bastard 8 In | AA4XDJ 13H068 13081Bastard5 / 16 "8"-€29.42
NICHOLSON 13147 Pilă pătrată American Smooth 8 In | AA4XDL 13H070 13147Smooth5 / 16 "8"-€31.71
NICHOLSON 13262 Pilă pătrată American Smooth 10 In | AA4XDN 13H072 13262Smooth3 / 8 "10 "-€44.56
NICHOLSON 13310 Dosar pătrat American Bastard 12 In | AA4XDP 13H073 13310Bastard1 / 2 "12 "-€57.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NICHOLSON 12967 Pilă pătrată American Bastard 6 In
€23.60 /unitate