Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICHOLSON 13147 Pilă pătrată American Smooth 8 In | AA4XDL 13H070

NICHOLSON 13147 Pilă pătrată American Smooth 8 in

În stoc
Articol: AA4XDL Model: 13147Crucea Ref: 13H070

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€31.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier pătrat
Tip tăiereSmooth
Diametru5 / 16 "
MarginiTăiere dublă
finalizareaNatural
Design mânerNici unul
Lungime8"
Modelamerican
Forma profiluluiPătrat
Mâner recomandatMfr. Nr. 21522N Lemn, 21474 Plastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8203109000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereDiametruLungimeLăţimePreț
NICHOLSON 12790 Dosar pătrat American Bastard 4 In | AA4XDD 13H063 12790Bastard5 / 32 "4"5 / 32 "€22.77
NICHOLSON 12857 Pilă pătrată American Smooth 4 In | AA4XDE 13H064 12857Smooth5 / 32 "4"-€25.06
NICHOLSON 12967 Dosar pătrat American Bastard 6 In | AA4XDF 13H065 12967Bastard1 / 4 "6"-€23.57
NICHOLSON 13033 Pilă pătrată American Smooth 6 In | AA4XDH 13H067 13033Smooth1 / 4 "6"1 / 4 "€26.63
NICHOLSON 13081 Dosar pătrat American Bastard 8 In | AA4XDJ 13H068 13081Bastard5 / 16 "8"-€27.49
NICHOLSON 13262 Pilă pătrată American Smooth 10 In | AA4XDN 13H072 13262Smooth3 / 8 "10 "-€41.48
NICHOLSON 13310 Dosar pătrat American Bastard 12 In | AA4XDP 13H073 13310Bastard1 / 2 "12 "-€57.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NICHOLSON 13147 Pilă pătrată American Smooth 8 in
€31.71 /unitate