Instrument pentru teșire 1123010 Instrument pentru teșire cu motor pneumatic, adâncime de teșire de 3 mm | CH9MTA ABIS-B

STRUMENTA TEȘITĂ 1123010 Motor pneumatic Bevel Tool , Adâncime de teșire de 3 mm

Articol: CH9MTA Model: 1123010Ref. cruce: ABIS-B
€1,308.03 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument pentru teșire
Presiunea aerului6.3 Bar
Max. Teşit3 mm
RPM max25000
Min. Diametru de teșire a găurii22 mm
Min. Diametrul de rotunjire a găurii16 mm
MotorPneumatic
Alimentare0.375kW

Variante de produs

ProdusModelMax. TeşitPresiunea aeruluiRPM maxMin. Diametru de teșire a găuriiMin. Diametrul de rotunjire a găuriiAlimentareMotorPreț
Instrument pentru teșire 1123110 Instrument pentru teșire cu motor pneumatic, adâncime de teșire de 6 mm | CH9MTB EBI-06 120V 11231106 mm6.3 Bar1600022 mm16 mm0.820kWPneumatic€1,430.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRUMENTA TEȘITĂ 1123010 Motor pneumatic Bevel Tool , Adâncime de teșire de 3 mm
€1,308.03 /unitate