Instrument pentru teșire 1123110 Instrument pentru teșire cu motor pneumatic, adâncime de teșire de 6 mm | CH9MTB EBI-06 120V

STRUMENTA TEȘITĂ 1123110 Motor pneumatic Bevel Tool , Adâncime de teșire de 6 mm

Articol: CH9MTB Model: 1123110Ref încrucișat: EBI-06 120V
€1,730.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument pentru teșire
Presiunea aerului6.3 Bar
Max. Teşit6 mm
RPM max16000
Min. Diametru de teșire a găurii22 mm
Min. Diametrul de rotunjire a găurii16 mm
MotorPneumatic
Alimentare0.820kW

Variante de produs

ProdusModelMax. TeşitPresiunea aeruluiRPM maxMin. Diametru de teșire a găuriiMin. Diametrul de rotunjire a găuriiAlimentareMotorPreț
Instrument pentru teșire 1123010 Instrument pentru teșire cu motor pneumatic, adâncime de teșire de 3 mm | CH9MTA ABIS-B 11230103 mm6.3 Bar2500022 mm16 mm0.375kWPneumatic€1,081.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRUMENTA TEȘITĂ 1123110 Motor pneumatic Bevel Tool , Adâncime de teșire de 6 mm
€1,730.77 /unitate