Bevel Tool

Cu sediul în Gelderland, Olanda, Bevel Tools produce produse pentru teșire și rotunjire a metalelor pentru a crea muchii moi pentru durabilitate și siguranță. Citeste mai mult

Filtru

Unelte electrice

Transmisie de putere

Pneumatică

Sanitar

Curățenie

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Despre Bevel Tool

Catalogul extins al mărcii include bucăți de frezat, teșituri, rulmenți inserați, capace pentru plăci și plăci și perii rotative și drivere pentru plăcuțe. Instrumente pentru teșire capete de frezat teșit din aluminiu au construcție din aluminiu pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Aceste capete de frezat dispun de capete de tăiere în unghi pentru tăiere fină și performanțe optime. Bevel Mite al mărcii scule de teșire cu motor pneumatic au un motor pneumatic pentru performanțe îmbunătățite. Aceste instrumente au un buton de blocare a arborelui care permite schimbarea capului routerului în 35 de secunde. Are o flanșă care se rotește liber din oțel întărit (nitrat) pentru o rezistență sporită.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Clienții care caută instrumentele de teșire ale companiei pot căuta modelul, articolul sau numărul de referință încrucișată pe site-ul nostru. De asemenea, găsim alternative directe pentru diverse produse vechi și întrerupte, fără o cantitate minimă de comandă necesară pentru plasarea comenzilor.

Livrarea

Aceste produse Bevel Tools variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Teşit Mate

Bevel Mite este o linie de instrumente compacte, portabile, utilizate pentru crearea de margini teșite pe diverse materiale, cum ar fi lemn, metal și plastic. Este conceput pentru a fi utilizat pentru sarcini de tăiere și modelare de precizie...Citeste mai mult 

Bevel Mite

Mașinile Bevel Mite sunt proiectate pentru o utilizare ușoară și flexibilă, cu o limită de greutate de numai 2 kg, făcându-le ușoare și ușor de manevrat. Aceste mașini portabile sunt ideale pentru teșire rapidă, rotunjire, a...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum aleg bitul de router potrivit?

Alegerea frezei potrivite depinde de tipul de material cu care lucrați și de tăierea specifică pe care doriți să o faceți. Este important să alegeți un bit care este potrivit pentru sarcina în cauză și care se potrivește cu dimensiunea și forma tăieturii pe care doriți să o faceți.

Care este diferența dintre ghidajul de teșit al mărcii și instrumentul de teșire?

Un ghidaj teșit este de obicei un instrument staționar care se atașează la un ferăstrău sau o masă de frezat. Oferă un ghidaj pentru ca lama/bitul să taie la un anumit unghi, creând o margine teșită. Un ghidaj teșit este util pentru a crea tăieturi consistente și precise, în special pentru piese mai mari sau atunci când lucrați cu materiale care necesită un nivel ridicat de precizie. Pe de altă parte, o unealtă teșită este o unealtă de mână folosită pentru a crea margini teșite pe metal, plastic și lemn. Este proiectat pentru sarcini de tăiere și modelare cu precizie, cum ar fi crearea de unghiuri și teșituri pe margini și colțuri. O unealtă teșită este ușoară și ușor de manevrat.

Cum instalez capete de flanșă din oțel inoxidabil Bevel Tools?

  • În primul rând, asigurați-vă că capul de flanșă pe care îl instalați are dimensiunea și tipul corecte pentru sarcina pe care o efectuați.
  • Dacă este necesar, îndepărtați capul de flanșă existent de la mașina de teșit, deșurubandu-l în sens invers acelor de ceasornic.
  • Așezați capul de flanșă din oțel inoxidabil Bevel Tools pe axul mașinii de teșit și strângeți-l rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. Folosiți o cheie sau un clește dacă este necesar pentru a asigura o fixare strânsă.
  • Odată ce capul cu flanșă este atașat ferm la mașina de teșit, introduceți lama de teșire corespunzătoare în orificiul de montare al capului cu flanșă.
  • Asigurați-vă că lama este aliniată și strânsă corect conform instrucțiunilor producătorului.
  • Testați mașina de teșit pentru a vă asigura că capul cu flanșă și lama sunt fixate în siguranță și funcționează corect.

Produse exclusive pentru marcă