DAYTON 13G069 Curea trapezoidala cu bandă 6/5V2000 | AA4VYJ

DAYTON 13G069 Cureaua trapezoidala cu bandă 6/5V2000

În stoc
Articol: AA4VYJ Model: 13G069

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,961.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală bandată
Tip de curea5V
ConstrucţieȚesătură de acoperire tăiată în părtinire, corzi din poliester tratat, corp din cauciuc
Numărul industriei6 / 5V2000
MaterialHusă din material tăiat în părtinire, corp din cauciuc cu cabluri din poliester
Număr de coaste6
Lungime exterioară200.75 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime5 / 8 "
Lățimea de sus3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.595
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăLățimea de susPreț
DAYTON 13F941 Curea trapezoidala cu bandă 3/5V560 | AA4VRW 13F9413 / 5V560356.75 "1.875 "€183.46
DAYTON 13F942 Curea trapezoidala cu bandă 3/5V600 | AA4VRX 13F9423 / 5V600360.75 "1.875 "€185.88
DAYTON 13F943 Curea trapezoidala cu bandă 3/5V630 | AA4VRY 13F9433 / 5V630363.75 "1.875 "€173.05
DAYTON 13F944 Curea trapezoidala cu bandă 3/5V670 | AA4VRZ 13F9443 / 5V670367.75 "1.875 "€187.51
DAYTON 13F945 Cureaua trapezoidala cu bandă 3/5V710 | AA4VTA 13F9453 / 5V710371.75 "1.875 "€188.49
DAYTON 13F946 Curea trapezoidala cu bandă 3/5V750 | AA4VTB 13F9463 / 5V750375.75 "1.875 "€376.18
DAYTON 13F947 Curea trapezoidala cu bandă 3/5V800 | AA4VTC 13F9473 / 5V800380.75 "1.875 "€396.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13G069 Cureaua trapezoidala cu bandă 6/5V2000
€1,961.48 /unitate