DAYTON 13V414 Capacitate de încărcare a mutătorului de mașini 4000 lb - Pachet de 2 | AA6EAR

DAYTON 13V414 Capacitate de sarcină a mașinilor de mutare 4000 lb - Pachet de 2

În stoc
Articol: AA6EAR Model: 13V414

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,186.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină manuală Mover
CuloriRoșu
Materiale cadruOţel
Tip mânerFlux continuu înapoi
Ridicați înălțimea12 "
Capacitate de încărcare4000 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală43.625 "
Lungime totală23 "
Lățimea totală16.5 "
Rola Dia.6"
Materialul cu roleuretan
Diametrul roților6"
Tip roatăuretan
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 144
Înălțimea navei (cm)118.11
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorTip mânerCapacitate de încărcareTip roatăLățimea roțiiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPkg. Cant.Preț
DAYTON 13V407 Mobilă/ladă Capacitate 1300 Lb - Pachet De 2 | AA6EAJ 13V4076"Dual1300 lb.Poliuretan turnat, rotativ2"32.5 "23 "15.5 "2€1,468.65
DAYTON 13V408 Mutator de mașini Capacitate manuală 1320 Lb - Pachet De 2 | AA6EAK 13V4086"Pin unic1320 lb.Poliuretan turnat, rotativ2"32.5 "23 "15 "2€1,372.99
DAYTON 13V409 Capacitate de încărcare a mașinilor de mutare 2000 lb - Pachet de 2 | AA6EAL 13V4096"Flux continuu înapoi2000 lb.fenolic2"48.5 "23 "12.5 "2€2,385.88
DAYTON 13V410 Capacitate de încărcare a mașinilor de mutare 2000 lb - Pachet de 2 | AA6EAM 13V4105"Flux continuu înapoi2000 lb.uretan2"48.5 "23 "12.5 "2€2,550.21
DAYTON 13V411 Mover de mașini Capacitate hidraulică 4000 Lb - Pachet De 2 | AA6EAN 13V4115"Dual4000 lb.Poliuretan matrit2"42 "26.5 "15 "2€2,023.64
DAYTON 13V413 Capacitate de încărcare a mașinilor de mutare 4000 lb - Pachet de 2 | AA6EAQ 13V4136"Flux continuu înapoi4000 lb.Oţel2"43.625 "23 "16.5 "2€2,929.56
DAYTON 13V415 Capacitate de încărcare a mașinilor de mutare 6000 lb - Pachet de 2 | AA6EAT 13V4156"Flux continuu înapoi6000 lb.Oţel2.75 "41.375 "23 "18.5 "2€3,330.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13V414 Capacitate de sarcină a mașinilor de mutare 4000 lb - Pachet de 2
€3,186.06 /ambalaj