Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13V737 Curea trapezoidala 5v560 | AA6EPR

DAYTON 13V737 Curea trapezoidala 5v560

În stoc
Articol: AA6EPR Model: 13V737
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
€60.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de curea5V
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industriei5V560
MaterialAmestec de cauciuc natural/sintetic
Număr de coaste1
Lungime exterioară56 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime17 / 32 "
Lățimea de sus5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS4010310000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiLungime exterioarăPreț
DAYTON 13V735 Curea trapezoidala 5v500 | AA6EPP 13V7355V50050 "€53.02
DAYTON 13V736 Curea trapezoidala 5v530 | AA6EPQ 13V7365V53053 "€57.64
DAYTON 13V738 Curea trapezoidala 5v600 | AA6EPT 13V7385V60060 "€62.04
DAYTON 13V739 Curea trapezoidala 5v630 | AA6EPU 13V7395V63063 "€69.31
DAYTON 13V740 Curea trapezoidala 5v670 | AA6EPV 13V7405V67067 "€73.50
DAYTON 13V741 Curea trapezoidala 5v710 | AA6EPW 13V7415V71071 "€74.45
DAYTON 13V742 Curea trapezoidala 5v750 | AA6EPX 13V7425V75075 "€73.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13V737 Curea trapezoidala 5v560
€60.52 /unitate