Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13V777 Cureaua trapezoidala Cremata 2l170 | AA6ERK

DAYTON 13V777 Cureaua trapezoidala Cremata 2l170

În stoc
Element: AA6ERK Model: 13V777
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
€10.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală FHP
Tip de curea0
ConstrucţieRaw Edge, Cogged
Numărul industriei2L170
MaterialAmestec de cauciuc natural/sintetic
Număr de coaste1
Lungime exterioară17 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime5 / 32 "
Lățimea de sus1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4010355000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiLungime exterioarăPreț
DAYTON 13V770 Cureaua trapezoidala Cremata 2l100 | AA6ERC 13V7702L10010 "€8.07
DAYTON 13V771 Cureaua trapezoidala Cremata 2l110 | AA6ERD 13V7712L11011 "€9.20
DAYTON 13V772 Cureaua trapezoidala Cremata 2l120 | AA6ERE 13V7722L12012 "€11.72
DAYTON 13V773 Cureaua trapezoidala Cremata 2l130 | AA6ERF 13V7732L13013 "€9.30
DAYTON 13V774 Cureaua trapezoidala Cremata 2l140 | AA6ERG 13V7742L14014 "€12.03
DAYTON 13V775 Cureaua trapezoidala Cremata 2l150 | AA6ERH 13V7752L15015 "€13.10
DAYTON 13V776 Cureaua trapezoidala Cremata 2l160 | AA6ERJ 13V7762L16016 "€12.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13V777 Cureaua trapezoidala Cremata 2l170
€10.10 /unitate