Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13V842 V-belt C187 | AA6EVE

DAYTON 13V842 Curea trapezoidala C187

În stoc
Element: AA6EVE Model: 13V842
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
€130.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de cureaC
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industrieiC187
MaterialAmestec de cauciuc natural/sintetic
Număr de coaste1
Lungime exterioară191 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime17 / 32 "
Lățimea de sus7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)35.05
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiLungime exterioarăPreț
DAYTON 13V821 Curea trapezoidala C48 | AA6EUG 13V821C4852 "€43.49
DAYTON 13V822 curea trapezoidala C50 | AA6EUH 13V822C5054 "€43.34
DAYTON 13V823 curea trapezoidala C54 | AA6EUJ 13V823C5458 "€46.45
DAYTON 13V824 Curea trapezoidala C56 | AA6EUK 13V824C5660 "€35.56
DAYTON 13V825 curea trapezoidala C57 | AA6EUL 13V825C5761 "€51.98
DAYTON 13V826 Curea trapezoidala C58 | AA6EUM 13V826C5862 "€41.58
DAYTON 13V827 Curea trapezoidala C59 | AA6EUN 13V827C5963 "€36.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13V842 Curea trapezoidala C187
€130.45 /unitate