Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13W529 Curea trapezoidala Cogged Bx47 | AA6FPD

DAYTON 13W529 Cureaua trapezoidala Cogged Bx47

În stoc
Post: AA6FPD Model: 13W529
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
€33.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de cureaBX
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industrieiBX47
MaterialAmestec de cauciuc natural/sintetic
Număr de coaste1
Lungime exterioară50 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime13 / 32 "
Lățimea de sus21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS4010313000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăTemp. GamăPreț
DAYTON 13W530 Curea trapezoidala Cogged Bx49 | AA6FPE 13W530ÎnfășuratBX49Amestec de cauciuc natural/sintetic52 "-22 grade până la 194 grade F€32.94
DAYTON 13W531 Curea trapezoidala Cogged Bx88 | AA6FPF 13W531ÎnfășuratBX88Amestec de cauciuc natural/sintetic91 "-22 grade până la 194 grade F€56.00
DAYTON 13W532 Curea trapezoidala Cogged Bx94 | AA6FPG 13W532ÎnfășuratBX94Amestec de cauciuc natural/sintetic97 "-22 grade până la 194 grade F€69.97
DAYTON 3GWZ8 curea trapezoidala Cogged Bx32 | AC9JUH 3GWZ8ÎnfundatBX32Amestec de cauciuc cloroprenic35 "-22 grade până la 194 grade F€29.37
DAYTON 3GWZ9 curea trapezoidala Cogged Bx34 | AC9JUJ 3GWZ9ÎnfundatBX34Amestec de cauciuc cloroprenic37 "-22 grade până la 194 grade F€27.94
DAYTON 3GXA1 curea trapezoidala Cogged Bx37 | AC9JUK 3GXA1ÎnfundatBX37Amestec de cauciuc cloroprenic40 "-22 grade până la 194 grade F€29.06
DAYTON 3GXA2 curea trapezoidala Cogged Bx39 | AC9JUL 3GXA2ÎnfundatBX39Amestec de cauciuc cloroprenic42 "-22 grade până la 194 grade F€29.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13W529 Cureaua trapezoidala Cogged Bx47
€33.46 /unitate