Presa de găurit de banc Dayton 16N196 este ideală pentru găurirea, alezarea și tăierea găurilor de dimensiuni perfecte în materiale metalice, compozite, plastice sau lemn de diferite grosimi. Capul său de găurit deține burghii verticale care se rotesc și conduc în jos pentru a face găuri în piesele de prelucrat. Presa de găurit are, de asemenea, o masă de lucru sub capul de găurit pentru a asigura și a alinia piesele de prelucrat în timp ce creează găuri precise. Această presă de găurit de tip banc are o dimensiune compactă pentru montarea pe o suprafață de lucru și economisește spațiu pe podea. Are o capacitate de găurire de 3/8 inchi în oțel și 1/2 inci în fontă.
Caracteristici:
- Masa de lucru a presei de găurit de banc Dayton 16N196 poate fi înclinată până la 45 de grade în direcțiile dreapta și stânga și se poate roti până la 360 de grade în jurul coloanei pentru găurire de precizie folosind alinierea laser, fantele mesei și opritorul de adâncime a arborelui.
- Are un dispozitiv de ridicare a mesei cu cremalieră și pinion pentru setări rapide, instalare și confort pentru operator.
- Această presă de găurit are un design de transmisie cu role și curea trepte pentru controlul vitezei de găurire.
- Capul, masa și baza sunt realizate din fontă durabilă, iar axul său este susținut de rulmenți cu bile de înaltă calitate.
- Unitatea este echipată cu un întrerupător de siguranță montat în față și un comutator pornit/oprit cu paletă pentru un control mai bun al utilizatorului.
- Axul său se poate balansa până la 10 inchi și se poate roti la 5 viteze, cuprinse între 650 și 3070 RPM.
Accesorii compatibile:
- Capac și arc: Aceste capace sunt folosite pentru a înlocui piesele vechi, uzate sau deteriorate din această presă de găurit.
Întrebări frecvente:
Î. Ce să faceți în caz de defecțiune a presei de foraj?
A. Presupunând că mașina de găurit este furnizată cu sursa de alimentare corectă și este alegerea corectă pentru dimensiunea dorită a găurii, primul lucru de verificat este starea conexiunilor cablajului. De asemenea, utilizatorii trebuie să verifice și să curețe murdăria sau praful acumulat pe motor care provoacă încălzirea motorului. Motoarele, scripetele trepte și transmisia cu curele ar trebui, de asemenea, lubrifiate în mod regulat pentru o funcționare lină. Utilizatorii trebuie să aibă grijă să nu ruleze mașinile de găurit într-o piesă care nu este adecvată pentru găurire conform manualului de utilizare al produsului. De asemenea, ar trebui să verifice uzura pieselor presei de foraj.
Î. Cum este o presă de găurit de banc diferită de o presă de găurit pentru podea?
A. O presă de găurit de banc are o cursă mai scurtă a arborelui în comparație cu o presă de găurit cu suport de podea și, prin urmare, poate crea găuri în piesele de metal mai subțiri.
Î. Care este tensiunea și curentul nominal al acestei prese de burghiu de banc Dayton 16N196?
A. Presa de găurit de banc Dayton 16N196 are o tensiune nominală de 120 VCA și un curent nominal de 4.1 A.