Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1A489 Releu închis SPDT 5 pini 120VAC | AA8TTN

DAYTON 1A489 Releu închis SPDT 5 pini 120VAC

În stoc
Articol: AA8TTN Model: 1A489
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
€44.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de putere închis
Evaluarea bobinei3.5VA, 1.4W
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)25A @ 300VAC, 13A @ 28VDC
Formular de contactSPDT
Material de contactAliaj de argint
Dimensiuni1.90 "H, 1.50" W, 2.90 "D
Conexiune electricaTerminal cu tab de 1/4".
CP @ 120V1
CP @ 240V1.5
Hz50/60
MontareFlanșă laterală
Număr de poli1
Pins5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536490075
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontareCoil VA RatingVolți bobinăNumăr de poliPinsContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
DAYTON 1A490 Flanșă releu DPDT 8 pini 24VAC | AA8TTP 1A490Flanșă laterală-24 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTAliaj de argint€44.64
DAYTON 1A491 Releu DPDT închis 8 pini 120VAC | AA8TTQ 1A491Flanșă laterală-120 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTAliaj de argint€44.64
Putere releu DAYTON 1EGF1 SPDT-NC 12VDC bobină Volți | AA9NYT 1EGF1Flanșă laterală3.512 VDC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTAliaj de argint€44.18
Putere releu DAYTON 1EGF3 SPDT-NC 24VAC Volți bobină | AA9NYV 1EGF3Flanșă laterală3.524 VAC1525A @ 300VAC, 13A @ 28VDCSPDTAliaj de argint€40.99
Putere releu DAYTON 1EGF4 DPDT 12VDC bobină Volți | AA9NYW 1EGF4Flanșă laterală3.512 VDC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTAliaj de argint€11.91
Putere releu DAYTON 1EGF5 DPDT 240VAC Volți bobină | AA9NYX 1EGF5Flanșă laterală3.5240 VAC2825A @ 300VAC, 13A @ 28VDCDPDTAliaj de argint€44.64
DAYTON 1EJG7 Putere releu DPDT 120VAC Volți bobină | AA9PKH 1EJG7Sină DIN sau flanșă inferioară4120 VAC2830A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDCDPDTAliaj de argint€32.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1A489 Releu închis SPDT 5 pini 120VAC
€44.18 /unitate