DAYTON 1AHA6 Ventilator de evacuare 54 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHW

DAYTON 1AHA6 Ventilator de evacuare 54 de inchi mai puțin pachet de unitate

În stoc
Articol: AA8VHW Model: 1AHA6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,476.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C313
Dimensiunea rulmentului1-1/4 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Gama CFM30,129 la 44,535
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C221
Adâncimea flanșei2"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.3C115
Înălţime60 "
Paza de admisie Nr.1WBU8
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime23 "
CP motor1 1/2 până la 5
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame5
Elice Dia.54 "
Material eliceOţel
NecesităGuler de perete și obturator pentru instalare nouă
Gama RPM343 la 507
Diagrama arborelui.1-1/4 "
TipPachetul de acționare cu curea cu sarcină medie, mai puțin
Venturi Clearance Dia.55 "
Adâncimea Venturi6-1/2 "
Weatherhood Nr.1WBW5
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 155.25
Înălțimea navei (cm)105.41
Lungimea navei (cm)166.37
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMDimensiunea rulmentuluiTip rulmentDiagrama arborelui.TipGama CFMMax. AdâncimeCP motorPreț
DAYTON 1AHB4 Ventilator de evacuare 54 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VJD 1AHB4480 la 7161-1/2 "Bloc de pernă turnat regenerabil1-1/2 "Pachet de acționare cu curea cu sarcină redusă33,602 la 50,12433-1/2 "3 la 10€6,562.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AHA6 Ventilator de evacuare 54 de inchi mai puțin pachet de unitate
€4,476.98 /unitate