DAYTON 1AHB5 Ventilator de evacuare 60 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VJE

DAYTON 1AHB5 Ventilator de evacuare 60 de inchi mai puțin pachet de unitate

În stoc
Element: AA8VJE Model: 1AHB5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,934.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C314
Dimensiunea rulmentului1-3/4 "
Tip rulmentBloc de pernă turnat regenerabil
Gama CFM48,356 la 69,692
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C222
Adâncimea flanșei2"
Materiale cadruOțel galvanizat
Obturator de perete galvanizat Nr.3C116
Înălţime66 "
Paza de admisie Nr.1WBU9
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime34 "
CP motor5 la 15
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Numărul de lame6
Elice Dia.60 "
Material eliceAluminiu turnat
NecesităGuler de perete și obturator pentru instalare nouă
Gama RPM485 la 699
Diagrama arborelui.1-3/4 "
TipPachet de acționare cu curea cu sarcină redusă
Venturi Clearance Dia.61 "
Adâncimea Venturi7-9/16 "
Weatherhood Nr.1WBW6
Lăţime66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 231.75
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Dimensiunea rulmentuluiTip rulmentTipGama CFMMax. AdâncimeCP motorMaterial elicePreț
DAYTON 1AHA7 Ventilator de evacuare 60 de inchi mai puțin pachet de unitate | AA8VHX 1AHA71-1/2 "1-1/2 "Bloc de pernă regenerabilPachetul de acționare cu curea cu sarcină medie, mai puțin38,697 la 66,18626-1/2 "2 la 10Oţel€5,419.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AHB5 Ventilator de evacuare 60 de inchi mai puțin pachet de unitate
€7,934.13 /unitate