DAYTON 1ANU9 cauciuc roată semipneumatică | AA8XKC

DAYTON 1ANU9 Semi Pneumatic Wheel Rubber

În stoc
Articol: AA8XKC Model: 1ANU9

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€42.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată semipneumatică din cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8716905060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 1ANV2 cauciuc roată semipneumatică pentru AE7KVU | AA8XKD 1ANV2€104.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1ANU9 Semi Pneumatic Wheel Rubber
€42.40 /unitate