SANDVIK COROMANT Burghie din carbură solidă, unghi de 140 de grade


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Finalizarea: PVD , Număr listă: 460. CoroDrill (R) , Material: Carbid solid , Unghiul punctului: 140 grade , Tip punct: Despică
StilModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț (ex. TVA)
A
460.1-0476-036A1-XM GC34
0.187 "Fracțional Inch2.437 "4 3 / 32 "15 / 64 "3 / 16 "€282.81
A
460.1-0570-043A1-XM GC34
0.224 "metric62mm103mm6mm5.7mm€85.85
A
460.1-0714-054A1-XM GC34
0.281 "Fracțional Inch3 5 / 16 "4-61/64 "5 / 16 "9 / 32 "€330.44

Burghie din carbură solidă, unghi de 140 de grade

Burghiele Sandvik Coromant cu lungimea pentru jobber oferă o rezistență și precizie excelente atunci când găuriți prin diverse materiale precum fontă, materiale neferoase, materiale plastice și alte materiale rezistente la mașină. Aceste unități au construcție din carbură solidă cu acoperire PVD pentru o rigiditate superioară și sunt extrem de rezistente la căldură și la uzură decât materialul din oțel de mare viteză. Acestea au un design cu caneluri spiralate cu un unghi mai mare al canelului (140 de grade) pentru a crea găuri precise și pentru a elimina necesitatea alezării găurii după procesul de găurire. Alegeți dintr-o serie de aceste biți de lucru, disponibili în dimensiuni fracționale de inci și metric.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?