Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Burghiu Jobber 5.7mm 140 Carbid | AF9KZA 30CE75

SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Burghiu 5.7 mm 140 Carbură

În stoc
Element: AF9KZA Model: 460.1-0570-043A1-XM GC34Crucea Ref: 30CE75
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
€171.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.224 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaPVD
Lungimea flautului62mm
Număr listă460. CoroDrill (R)
MaterialCarbid solid
Lungime totală103mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiDespică
Diametrul tijei.6mm
Mărimea5.7mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.4
Lungimea navei (cm)11.5
Lățimea navei (cm)1.6
Codul HS8207502055

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Burghiu Jobber 4.76mm 140 Carbid | AF9KYF 30CE56 460.1-0476-036A1-XM GC340.187 "Fracțional Inch2.437 "4 3 / 32 "15 / 64 "3 / 16 "€282.81
SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Burghiu Jobber 7.14mm 140 Carbură | AF9LAP 30CF12 460.1-0714-054A1-XM GC340.281 "Fracțional Inch3 5 / 16 "4-61/64 "5 / 16 "9 / 32 "€330.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Burghiu 5.7 mm 140 Carbură
€171.71 /unitate