Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Burghiu Jobber 4.76mm 140 Carbid | AF9KYF 30CE56

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Burghiu 4.76 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF9KYF Model: 460.1-0476-036A1-XM GC34Crucea Ref: 30CE56

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€282.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.187 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaPVD
Lungimea flautului2.437 "
Număr listă460. CoroDrill (R)
MaterialCarbid solid
Lungime totală4 3 / 32 "
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiDespică
Diametrul tijei.15 / 64 "
Mărimea3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0608
Înălțimea navei (cm)1.8
Lungimea navei (cm)13.2
Lățimea navei (cm)1.8
Codul HS8207502055

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Burghiu Jobber 5.7mm 140 Carbid | AF9KZA 30CE75 460.1-0570-043A1-XM GC340.224 "metric62mm103mm6mm5.7mm€85.85
SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Burghiu Jobber 7.14mm 140 Carbură | AF9LAP 30CF12 460.1-0714-054A1-XM GC340.281 "Fracțional Inch3 5 / 16 "4-61/64 "5 / 16 "9 / 32 "€330.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Burghiu 4.76 mm 140 Carbură
€282.81 /unitate