Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1DJT6 Lanț grad 30 3/16 Dimensiune 20 picioare 800 lb. | AA9JHX

DAYTON 1DJT6 Lanț grad 30 3/16 Dimensiune 20 picioare 800 lb.

În stoc
Articol: AA9JHX Model: 1DJT6
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
€33.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț de bobină de probă
Moduri de aplicareNu pentru ridicare
Tip de lanțSudate
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate30
Lungime20ft
Tip de legăturăDrept
Link-uri pe picior13
MaterialQ235 Oțel
Dimensiunea comerțului3 / 16 "
Limita sarcinii de lucru800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5235
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS7315825000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolLungimeDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 1DJT7 Lanț grad 30 3/16 Dimensiune 250 picioare 800 lb. | AA9JHY 1DJT7Placat cu zincLanț de bobină de probă250ft3 / 16 "800 lbs.€407.72
DAYTON 1DJT8 Lanț grad 30 3/16 Dimensiune 800 picioare 800 lb. | AA9JHZ 1DJT8Placat cu zincLanț de bobină de probă800ft3 / 16 "800 lbs.€975.55
DAYTON 1DJT9 Lanț grad 30 1/4 Dimensiune 20 picioare 1300 lb. | AA9JJA 1DJT9Placat cu zincLanț de bobină de probă20ft1 / 4 "1300 lbs.€57.69
DAYTON 1DJU1 Lanț grad 30 1/4 Dimensiune 140 picioare 1300 lb. | AA9JJB 1DJU1Placat cu zincLanț de bobină de probă140ft1 / 4 "1300 lbs.€389.85
DAYTON 1DJU2 Lanț grad 30 5/16 Dimensiune 20 picioare 1900 lb. | AA9JJC 1DJU2Placat cu zincLanț de bobină de probă20ft5 / 16 "1900 lb.€87.12
DAYTON 1DJU3 Lanț grad 30 5/16 Dimensiune 90 picioare 1900 lb. | AA9JJD 1DJU3Placat cu zincLanț de bobină de probă90ft5 / 16 "1900 lb.€409.21
DAYTON 1DJU4 Lanț grad 30 3/8 Dimensiune 20 picioare 2650 lb. | AA9JJE 1DJU4Placat cu zincLanț de bobină de probă20ft3 / 8 "2650 lb.€153.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DJT6 Lanț grad 30 3/16 Dimensiune 20 picioare 800 lb.
€33.88 /unitate