DAYTON 1DJT9 Lanț grad 30 1/4 Dimensiune 20 picioare 1300 lb. | AA9JJA

DAYTON 1DJT9 Lanț grad 30 1/4 Dimensiune 20 picioare 1300 lb.

În stoc
Element: AA9JJA Model: 1DJT9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€57.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț de bobină de probă
Moduri de aplicareNu pentru ridicare
Tip de lanțSudate
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate30
Lungime20ft
Tip de legăturăDrept
Link-uri pe picior10
MaterialQ235 Oțel
Dimensiunea comerțului1 / 4 "
Limita sarcinii de lucru1300 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.787
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7315825000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolLungimeDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 1DJT6 Lanț grad 30 3/16 Dimensiune 20 picioare 800 lb. | AA9JHX 1DJT6Placat cu zincLanț de bobină de probă20ft3 / 16 "800 lbs.€33.88
DAYTON 1DJT7 Lanț grad 30 3/16 Dimensiune 250 picioare 800 lb. | AA9JHY 1DJT7Placat cu zincLanț de bobină de probă250ft3 / 16 "800 lbs.€407.72
DAYTON 1DJT8 Lanț grad 30 3/16 Dimensiune 800 picioare 800 lb. | AA9JHZ 1DJT8Placat cu zincLanț de bobină de probă800ft3 / 16 "800 lbs.€975.55
DAYTON 1DJU1 Lanț grad 30 1/4 Dimensiune 140 picioare 1300 lb. | AA9JJB 1DJU1Placat cu zincLanț de bobină de probă140ft1 / 4 "1300 lbs.€389.85
DAYTON 1DJU2 Lanț grad 30 5/16 Dimensiune 20 picioare 1900 lb. | AA9JJC 1DJU2Placat cu zincLanț de bobină de probă20ft5 / 16 "1900 lb.€87.12
DAYTON 1DJU3 Lanț grad 30 5/16 Dimensiune 90 picioare 1900 lb. | AA9JJD 1DJU3Placat cu zincLanț de bobină de probă90ft5 / 16 "1900 lb.€386.04
DAYTON 1DJU4 Lanț grad 30 3/8 Dimensiune 20 picioare 2650 lb. | AA9JJE 1DJU4Placat cu zincLanț de bobină de probă20ft3 / 8 "2650 lb.€139.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DJT9 Lanț grad 30 1/4 Dimensiune 20 picioare 1300 lb.
€57.69 /unitate