Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1DNE7 frânghie de sârmă 12 picioare | AA9KER

DAYTON 1DNE7 Sling Sârmă 12 picioare

În stoc
Element: AA9KER Model: 1DNE7
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
€149.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sfoară de sârmă
Capacitatea coșului10,200 lbs.
Capacitate choker Hitch3800 lb.
Lungime12ft
MaterialOţel
Rope Dia.1 / 2 "
Tip SlingOchi și ochi
Temp. Gamă-60 grade până la 400 grade F
Capacitate de cuplare verticală5000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6775
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7312102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimeRope Dia.Capacitate de cuplare verticalăPreț
DAYTON 1DND9 frânghie de sârmă 4 picioare | AA9KEJ 1DND92,600 lbs.960 lb.4ft1 / 4 "1300 lb.€29.86
DAYTON 1DNE1 frânghie sârmă 6 picioare | AA9KEK 1DNE15,800 lbs.2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.€42.60
DAYTON 1DNE2 frânghie sârmă 6 picioare | AA9KEL 1DNE210,200 lbs.3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.€96.75
DAYTON 1DNE3 frânghie de sârmă 8 picioare | AA9KEM 1DNE310,200 lbs.3800 lb.8ft1 / 2 "5000 lb.€113.85
DAYTON 1DNE4 frânghie de sârmă 10 picioare | AA9KEN 1DNE440,000 lb.14,400 lb.10ft1"19,600 lb.€377.25
DAYTON 1DNE5 frânghie de sârmă 12 picioare | AA9KEP 1DNE540,000 lbs.14,400 lb.12ft1"19,600 lb.€641.13
DAYTON 1DNE6 frânghie de sârmă 10 picioare | AA9KEQ 1DNE610,200 lbs.3800 lb.10ft1 / 2 "5000 lb.€63.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DNE7 Sling Sârmă 12 picioare
€149.27 /unitate