Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EGB9 releu temporizator 180 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYB

DAYTON 1EGB9 Releu temporizator 180 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v

În stoc
Articol: AA9NYB Model: 1EGB9
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
€121.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de întârziere în timp
Metoda de ajustarePotențiometru
Tip de bazăoctal
Evaluarea bobinei2VA
Coil VA Rating2
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Conexiune electricaPriză
FuncţieIn intarziere
Hz50/60
Max. Setarea timpului180 sec.
Min. Setarea timpului1.8 sec.
MontareConecteaza
Numărul de funcții1
Funcții de operare1
Pins8
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Indicatorul de stareNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTip de bazăCoil VA RatingCertificare ecologică sau altă recunoaștereMax. Setarea timpuluiMin. Setarea timpuluiMontareNumărul de funcțiiPreț
DAYTON TR-50222-08B18 Releu temporizator 60 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18In intarziereoctal2-60 sec.0.6 sec.Conecteaza1€117.90
DAYTON 1EGB4 releu temporizator 5 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1EGB4In intarziereoctal2-5 sec.0.05 sec.Conecteaza1€68.29
DAYTON 1EGB6 Releu temporizator 1 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1EGB6In intarziereoctal2-1 sec.0.01 sec.Conecteaza1€77.05
DAYTON 1EGB8 Releu temporizator 15 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1EGB8In intarziereoctal2-15 min.9 sec.Conecteaza1€75.46
DAYTON 1EGC1 Releu temporizator 5 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1In intarziereoctal2-5 min.3 sec.Conecteaza1€69.43
DAYTON TR-51622-08B18 Releu temporizator 60 sec. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Întârziere oprităoctal2-60 sec.0.6 sec.Conecteaza1€167.62
DAYTON TR-51622-05B18 Releu temporizator 10 sec. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYE 1EGC3 TR-51622-05B18Întârziere oprităoctal2-10 sec.0.1 sec.Conecteaza1€155.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EGB9 Releu temporizator 180 sec. 8 Pin 10a Dpdt 120v
€121.98 /unitate