Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Putere releu DAYTON 1EGF6 3pdt 120 Vca Bobina Volți | AA9NYY

DAYTON Putere releu 1EGF6 3pdt 120 Vca Volți bobină

În stoc
Element: AA9NYY Model: 1EGF6
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
€52.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Coil VA Rating3.5
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (inductiv)10A
Contact Amp Rating (rezistiv)20
Formular de contact3PDT
Material de contactAliaj de argint
CP @ 120V1/2
CP @ 240V1/2
Hz50/60
MontareFlanșă laterală
Pins11
PrizăNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490075
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăPreț
Putere releu DAYTON 1EGF7 3pdt 12vdc bobină Volți | AA9NYZ 1EGF712 VDC€52.96
Putere releu DAYTON 1EGF8 3pdt 240 Vca Bobina Volti | AA9NZA 1EGF8240 VAC€49.14
Putere releu DAYTON 1EGF9 3pdt 24 Vca Bobina Volti | AA9NZB 1EGF924 VAC€52.96
Putere releu DAYTON 1EGH1 3pdt 24vdc bobină Volți | AA9NZC 1EGH124 VDC€52.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Putere releu 1EGF6 3pdt 120 Vca Volți bobină
€52.96 /unitate