Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Putere releu DAYTON 1EGF8 3pdt 240 Vca Bobina Volti | AA9NZA

DAYTON Putere releu 1EGF8 3pdt 240 Vca Volți bobină

În stoc
Element: AA9NZA Model: 1EGF8
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
€49.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Coil VA Rating3.5
Volți bobină240 VAC
Contact Amp Rating (inductiv)10A
Contact Amp Rating (rezistiv)20
Formular de contact3PDT
Material de contactAliaj de argint
CP @ 120V1/2
CP @ 240V1/2
Hz50/60
MontareFlanșă laterală
Pins11
PrizăNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536490075
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăPreț
Putere releu DAYTON 1EGF6 3pdt 120 Vca Bobina Volți | AA9NYY 1EGF6120 VAC€52.96
Putere releu DAYTON 1EGF7 3pdt 12vdc bobină Volți | AA9NYZ 1EGF712 VDC€52.96
Putere releu DAYTON 1EGF9 3pdt 24 Vca Bobina Volti | AA9NZB 1EGF924 VAC€52.96
Putere releu DAYTON 1EGH1 3pdt 24vdc bobină Volți | AA9NZC 1EGH124 VDC€52.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Putere releu 1EGF8 3pdt 240 Vca Volți bobină
€49.14 /unitate