Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EGY2 Releu Plug In Dpdt 12Vca Bobina Volti | AA9PCJ

DAYTON 1EGY2 Releu Plug In Dpdt Bobina 12 Vca Volți

În stoc
Element: AA9PCJ Model: 1EGY2
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
€91.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating3
Volți bobină12 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)16
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MontarePriză de conectare octală
Pins8
Apăsați pentru a testablocabil
Priză5X852, 1EGP3, 1EGP5
Cod socluA
Indicatorul de stareLED și pavilion mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536410050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăPreț
DAYTON 5X825 releu 8 pini | AE7DLF 5X8252.75Nu5X852€32.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EGY2 Releu Plug In Dpdt Bobina 12 Vca Volți
€91.46 /unitate