Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EGZ9 Releu Octal 3pdt 120 Vca Bobina Volti | AA9PCU

DAYTON 1EGZ9 Rele Octal 3pdt 120Vca Bobina Volți

În stoc
Element: AA9PCU Model: 1EGZ9
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
€224.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu sigilat ermetic
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating2
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)12
Formular de contact3PDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact12A @ 240VAC / 28VDC
Hz50/60
MontarePriză de conectare octală
Pins11
Apăsați pentru a testaNu
Priză6X156, 1EGP2, 1EGP4
Cod socluB
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536490075
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactEvaluare contactPreț
DAYTON 1EGX4 Releu Hermetic Dpdt 120 Vca Bobina Volti | AA9PCB 1EGX48octal1.25X852, 1EGP3, 1EGP512DPDTAliaj de argint12A @ 240VAC / 28VDC€191.29
DAYTON 1EHU3 Releu Ice Cube 4pdt 120 Vca Bobină Volți | AA9PHB 1EHU314Pătrat1.22A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR134PDTArgint fin3A @ 240VAC / 30VDC€150.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EGZ9 Rele Octal 3pdt 120Vca Bobina Volți
€224.96 /unitate