Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EHD6 Releu Ice Cube Spdt 240 Vca Bobină Volți | AA9PFK

DAYTON 1EHD6 Releu Ice Cube Spdt 240 Vca Bobină Volți

În stoc
Element: AA9PFK Model: 1EHD6
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
€4.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating0.9
Volți bobină240 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)20
Formular de contactSPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact15A @ 277VAC / 28VDC
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins5
Apăsați pentru a testaNu
Priză1EGP6
Cod socluL
Indicatorul de stareLED și pavilion mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8536490075
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactPreț
DAYTON 1EGX2 Releu Plug In Dpdt 240 Vca Bobina Volti | AA9PCA 1EGX28octal3Nu5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTAliaj de argint€91.46
DAYTON 1EGY4 Releu Plug In Dpdt 240 Vca Bobina Volti | AA9PCL 1EGY48octal3blocabil5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTAliaj de argint€91.46
DAYTON 1EGZ7 Releu Plug In 3pdt 240 Vca Bobina Volti | AA9PCR 1EGZ711octal3Nu6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€32.79
DAYTON 1EHA8 Releu Octal 3pdt 240Vca Bobina Volti | AA9PEY 1EHA811octal3blocabil6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTAliaj de argint€43.97
DAYTON 1EHC7 Releu Ice Cube Spdt 240 Vca Bobină Volți | AA9PFE 1EHC75Pătrat0.9Nu1EGP620SPDTAliaj de argint€18.89
DAYTON 1EHE4 Releu Ice Cube Spdt 240 Vca Bobină Volți | AA9PFQ 1EHE45Pătrat-blocabil1EGP620SPDTAliaj de argint€35.33
DAYTON 1EHX4 Releu Ice Cube 4pdt 240 Vca Bobina Volti | AA9PHP 1EHX414Pătrat1.5Nu1FC15154PDTAliaj de argint€33.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EHD6 Releu Ice Cube Spdt 240 Vca Bobină Volți
€4.83 /unitate