Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1EHU7 Releu Ice Cube 4pdt 24vdc Bobina Volti | AA9PHF

DAYTON 1EHU7 Releu Ice Cube 4pdt 24vdc Bobina Volti

În stoc
Element: AA9PHF Model: 1EHU7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€150.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu sigilat ermetic
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.2
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)3
Formular de contact4PDT
Material de contactArgint fin
Evaluare contact3A @ 240VAC / 30VDC
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins14
Apăsați pentru a testaNu
Evaluarea siguranțeiClasa 1, Div 2
Priză2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
Cod socluG
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536410020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPinsTip de bazăCoil VA RatingPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactMaterial de contactEvaluare contactPreț
DAYTON 1EGX8 Releu Hermetic Dpdt 24vdc Bobina Volti | AA9PCF 1EGX88octal1.25X852, 1EGP3, 1EGP512DPDTAliaj de argint12A @ 240VAC / 28VDC€191.29
DAYTON 1EHA4 releu octal 3pdt 24vdc bobină volți | AA9PEU 1EHA411octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTAliaj de argint12A @ 240VAC / 28VDC€224.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1EHU7 Releu Ice Cube 4pdt 24vdc Bobina Volti
€150.51 /unitate