Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1F630 Rulment pentru bloc de pernă 1/2 inch alezaj | AA9TJV

DAYTON 1F630 Rulment bloc de pernă 1/2 inch alezaj

În stoc
Articol: AA9TJV Model: 1F630

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€40.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPernă bloc
Material rulmentBronz
Tip rulmentBloc de perne
Dimensiunea orificiului bolțului5 / 16 "
Dimensiunea bolțului5 / 16 "
Bore Dia.1 / 2 "
Capacitate de încărcare dinamică50,000 lb.
finalizareaNici unul
Material carcasăZinc turnat sub presiune
InseraRulment cu manșon cu flanșă
Introduceți materialulBronz
Introduceți tipulManșon
Tip de blocareNici unul
Centrul orificiului de montare4.25 "
Montarea suprafeței la centrul arborelui1"
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală1.875 "
Lungime totală3-9/16 "
Lățimea totală1.125 "
Temp. Gamă-5 grade până la 220 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8483208040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInseraMaterial rulmentDimensiunea orificiului bolțuluiIntroduceți materialulTip de blocareCentrul orificiului de montareMontarea suprafeței la centrul arboreluiInălțime totalăPreț
DAYTON 1F618 Rulment bloc de pernă 1 inch orificiu | AA9TJH 1F618-Polietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată7 / 16 "UHMW-PENici unul5.5 "1.437 "2.75 "€139.96
Rulment pentru bloc de pernă DAYTON 1F620, alezaj de 3/4 inch | AA9TJK 1F620-Polietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată7 / 16 "UHMW-PENici unul5.25 "1-5/16 "2.5 "€124.87
DAYTON 1F622 Rulment pentru bloc de pernă 5/8 inch alezaj | AA9TJM 1F622-Polietilenă solidă cu greutate moleculară ridicată7 / 16 "UHMW-PENici unul4.75 "1.187 "2.187 "€141.13
DAYTON 1F626 Rulment bloc de pernă 3/4 inch alezaj | AA9TJQ 1F626Rulment cu manșon cu flanșăBronz5 / 16 "BronzNici unul4.25 "1"1.875 "€54.28
DAYTON 1F628 Rulment pentru bloc de pernă 5/8 inch alezaj | AA9TJT 1F628Rulment cu manșon cu flanșăBronz5 / 16 "BronzNici unul4.25 "1"1.875 "€40.92
DAYTON 1F632 Rulment pentru bloc de pernă 1 inch | AA9TJX 1F632Minge UHMW-PEPolietilenă cu greutate moleculară foarte ridicată3 / 8 "UHMW-PENici unul4"1"2"€81.46
DAYTON 1F634 Rulment pentru bloc de pernă 3/4 inch alezaj | AA9TJZ 1F634Minge UHMW-PEPolietilenă cu greutate moleculară foarte ridicată3 / 8 "UHMW-PENici unul3"1"2"€45.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1F630 Rulment bloc de pernă 1/2 inch alezaj
€40.92 /unitate