€714.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Motor de curent alternativ
Rulmenți
Ac durabil pe carcasă, bilă pe motor
Frână
Adaptabil la 5X400
Condensator necesar
Inclus
Împrejmuire
Operatii Deschise
Amplificatori de încărcare completă
0.2
Material pentru unelte
Oțel sau metal praf tratat termic
Raport de transmisie
702:1
Tipul de angrenaj
Prima etapă elicoidală / Spur
Gears
Etapa 1, oțel, elicoidale, etape ulterioare, oțel sau pinten tratat termic
Hz
50/60
Intrare HP
1/80
Lungime mai mică ax
7.875 "
Ungere
Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.
40 grade C
Max. Cuplul
100 in.-lb.
Tipul motorului
Condensator divizat permanent
Montare
Toate pozițiile
RPM pe placa de identificare
2.3
Încărcare suprasarcină
90 lb.
Fază
1
Rotație
Reversibil
Gama RPM
0 la 15
Garnituri etansare
Tip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arborelui
Paralel
Protectie termala
Nici unul
Voltaj
230 VAC
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
4.05
Înălțimea navei (cm)
14.22
Lungimea navei (cm)
31.75
Lățimea navei (cm)
13.97
Codul HS
8501104020
Tara natala
US
Detalii produs:
Motoreductorul Dayton 1L525 AC utilizează curent alternativ pentru a opera echipamente de mare putere, cum ar fi prăjitoarele transportoare, pompele, aparatele cu raze X, dedurizatoarele de apă, dispozitivele de distracție, dispozitivele de acționare a supapelor, afișajele, sistemele de securitate și echipamentele alimentare.
Caracteristici:
Acest motorreductor este format dintr-un motor, angrenaj și rulmenți care lucrează împreună pentru a genera un cuplu de mare intensitate la viteză mică.
Dispune de carcasă metalică turnată sub presiune de înaltă rezistență pentru o rezistență excelentă la coroziune și un design unic care permite montarea în toate orientările.
Rulmentul este puternic lubrifiat pentru a permite o funcționare lină și continuă și pentru a reduce frecarea și uzura.
Dispune de o etanșare de tip buză (între arborii de intrare și de ieșire) pentru a reține lubrifierea și a preveni contaminarea.
Standarde și aprobări:
cUL
CE
UL
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o incintă deschisă?
A. Motoarele cu angrenaje Dayton au o carcasă deschisă pentru a permite trecerea aerului extern peste și în jurul înfășurărilor motorului pentru a disipa căldura în timpul operațiunilor cu cuplu ridicat.
Î. Din ce sunt făcute angrenajele motorreductorului?
A. Angrenajele sunt fabricate din oțel sau metal pulverizat tratat termic pentru a oferi rigiditate, rezistență și durabilitate. Aceste angrenaje au dinți care se îmbină pentru a transmite mișcarea de rotație de la un arbore la altul.
Î. Ce este PSC?
A. Un condensator divizat permanent sau PSC este conectat permanent la motoarele monofazate pentru a produce un cuplu de pornire ridicat. Este folosit în principal în aparatele HVAC.