Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1LPZ7 Motorreductor ac/dc 55 rpm 115v Deschis ventilat | AB2FAG

DAYTON 1LPZ7 Motorreductor ac/dc 55 Rpm 115v Deschis ventilat

În stoc
Element: AB2FAG Model: 1LPZ7
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
€538.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj AC / DC
RulmențiManșon de bronz poros pe carcasă, manșon pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireDeschis ventilat
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă1.3
Cuplu de încărcare completă39 in.-lb.
Cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel cu unelte de intrare, oțel călit cu melc, fontă cu unelte de ieșire
Raport de transmisie100:1
Tipul de angrenajVierme
Material carcasăZinc turnat sub presiune
Hz50/60
Intrare HP1/15
Clasa de izolareB
Dimensiunea cheii# 404 Cheie Woodruff
Lungime mai mică ax8.75 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Tipul motoruluiUniversal
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare55
Lungime totală8 9 / 16 "
Încărcare suprasarcină100 lb.
Fază1
Perii de schimb1YNR3
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM51 la 75
Garnituri etansareTip buză pe arborele de ieșire
AxIeșirea mâinii drepte
Orientarea arboreluiUnghi drept
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8501202000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieRPM pe placa de identificareGama RPMAxPreț
Motorreductor DAYTON 1LPZ4 Ac/dc 90 Rpm 115v Deschis ventilat | AB2FAD 1LPZ41.352:19076 la 100Ieșirea mâinii stângi€538.01
Motorreductor DAYTON 1LPZ5 Ac/dc 55 Rpm 115v Deschis ventilat | AB2FAE 1LPZ51.3100:15551 la 75Ieșirea mâinii stângi€538.01
Motorreductor DAYTON 1LPZ6 Ac/dc 90 Rpm 115v Deschis ventilat | AB2FAF 1LPZ61.352:19076 la 100Ieșirea mâinii drepte€538.01
Motorreductor DAYTON 1LPZ8 Ac/dc 24 Rpm 115v Deschis ventilat | AB2FAH 1LPZ81.3229:12416 la 30Ieșirea mâinii stângi€538.01
Motorreductor DAYTON 1LPZ9 Ac/dc 24 Rpm 115v Deschis ventilat | AB2FAJ 1LPZ91.3229:12416 la 30Ieșirea mâinii drepte€538.01
Motorreductor DAYTON 1LRA1 Ac/dc 24 Rpm 115v Deschis ventilat | AB2FAK 1LRA11.3229:12416 la 30Ieșire dublă€538.01
Motorreductor DAYTON 1LRA2 Ac/dc 13 Rpm 115v Deschis ventilat | AB2FAL 1LRA21.3391:11316 la 30Ieșirea mâinii stângi€538.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1LPZ7 Motorreductor ac/dc 55 Rpm 115v Deschis ventilat
€538.01 /unitate