Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCY1 5000 Psi | AB2JQA

DAYTON 1MCY1 Pompă de spălat cu presiune 5000 Psi

În stoc
Articol: AB2JQA Model: 1MCY1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,163.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu piston de presiune
RulmențiRolă conică premium
carteruluiTurnare sub presiune de precizie
Arbore cotitOțel călit
Port de descărcare (intrare)3/8 F.
Presiunea de descărcare (PSI)5000
Tipul driveruluiMotor electric sau motor pe benzină
Capacitatea de curgereGPN 5.5
Înălţime5.8 "
HP necesar @ 1000 PSI3.8
HP necesar @ 1500 PSI5.7
HP necesar @ 2000 PSI7.5
HP necesar @ 2500 PSI9.4
HP necesar @ 3000 PSI11.3
HP necesar @ 500 PSI1.9
Port de intrare1/2 F.
Lungime12.2 "
UngereStropi
Materialul colectoruluiAlama forjată
Max. Temperatura fluidului140 F
Max. Presiunea de admisie100 psi
PistonCeramică
Capul pompeiAlama forjată
RPM1450
PecetluiConductă de bumbac, ambalare Buna N W1 și W2
Diagrama arborelui.24mm
TipCurea-Drive
Lăţime9.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS8413810040
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Biela (aluminiu)
    • HP necesar @ 3500 PSI (13.2)
    • HP necesar @ 4000 PSI (15.1)
    • HP necesar @ 5000 PSI (18.9)

Variante de produs

ProdusModelPecetluiRulmențiÎnălţimeDiagrama arborelui.TipLăţimeLungimeUngerePreț
Pompa de spalat cu presiune DAYTON 1MCX8 4000 Psi | AB2JPY 1MCX8Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€1,893.80
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCX9 4000 Psi | AB2JPZ 1MCX9Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium4.9 "24mmCurea-Drive7.6 "9.9 "Stropi€1,021.11
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCY2 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€2,068.51
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCY8 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium5.9 "1"Montare directă9.1 "9.7 "Stropi€1,388.18
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MDB1 2200 Psi | AB2JQQ 1MDB1Conductă de bumbac, ambalare Buna N W1 și W2Rolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€1,939.55
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 4WXV7 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeAc / Minge4.9 "24mmCurea-Drive7.9 "7.2 "Stropi€900.32
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 4WXV8 3.5 Gpm 1/2f x 3/8f | AE2EKJ 4WXV8Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeAc / Minge4.9 "24mmCurea-Drive7.9 "7.2 "Stropi€955.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1MCY1 Pompă de spălat cu presiune 5000 Psi
€2,163.17 /unitate