Pompele de spălat cu presiune Dayton sunt proiectate pentru aplicații cu apă de înaltă presiune, inclusiv jet de canalizare și spălarea auto. Aceste unități sunt disponibile în lungimi cuprinse între 6.3 și 13 inci Raptor Supplies.
Pompele de spălat cu presiune Dayton sunt proiectate pentru aplicații cu apă de înaltă presiune, inclusiv jetul de canalizare, spălarea mașinilor și aburirea de răcire. Aceste pompe au lubrifiere prin stropire/baie de ulei pentru a reduce frecarea și uzura și sunt echipate cu piston din ceramică/SST pentru o rezistență excelentă la șocuri termice. Acestea oferă o viteză maximă de 3450 rpm și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 6.3 și 13 inci.
Mecanism de lucru
Un piston retractabil creează aspirație la capătul de lichid, permițând deschiderea supapei de aspirație.
Mediul intră în capătul lichid, permițând pistonului să avanseze.
Pistonul deplasează volumul disponibil prin creșterea presiunii fluidului de pompat.
DESCRIERE
Aceste pompe au lubrifiere prin stropire / baie de ulei pentru a reduce frecarea și uzura și piston din ceramică / SST pentru o rezistență superioară la șocuri termice.
Aripioarele de răcire anodizate, turnate cu precizie asigură o disipare maximă a căldurii.
Alinierea și centrarea pozitivă (în raport cu carterul motorului) asigură că rulmenții cu ace supradimensionați pe partea de antrenare, rulmenții cu bile pe partea fără antrenare și suporturile de precizie sunt toate aliniate corect.
Cuștile pentru supape Ultra-Form asigură o poziție pozitivă.
Bielele dintr-o bucată sunt realizate dintr-un aliaj special de aluminiu pentru rezistență și distribuție a sarcinii.
Întrebări Frecvente
De ce eșuează pompele de spălare sub presiune?
O supapă de descărcare defectă și un carburator înfundat sunt cele mai frecvente două cauze ale defecțiunii pompei de spălat cu presiune (în cazul spălătorilor pe gaz).
Care este presiunea maximă de refulare a acestor pompe?
Aceste pompe sunt capabile să descarce la presiune de până la 2500 psi.