Pompă de spălat cu presiune DAYTON 4WXX9 2.5 Gpm 3/4 Gf x M22 | AE2ELE

DAYTON 4WXX9 Pompă de spălat cu presiune 2.5 Gpm 3/4 Gf x M22

În stoc
Articol: AE2ELE Model: 4WXX9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€590.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu piston de presiune
RulmențiAc / Minge
carteruluiTurnare sub presiune de precizie
Arbore cotitAluminiu turnat sub presiune
Port de descărcare (intrare)22 mm
Presiunea de descărcare (PSI)2500
Tipul driveruluiMotor pe benzina
Capacitatea de curgereGPN 2.5
Înălţime6"
HP necesar @ 1000 PSI2.2
HP necesar @ 1500 PSI3.3
HP necesar @ 2000 PSI4.4
HP necesar @ 2500 PSI5.6
HP necesar @ 500 PSI1.1
Port de intrare3/4 GH
Lungime6.3 "
UngereStropi
Materialul colectoruluiAlama forjată
Max. Temperatura fluidului140 F
Max. Presiunea de admisie100 psi
PistonSST
Capul pompeiAlama forjată
RPM3450
PecetluiBuze
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipMontare directă
Lăţime9.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8413500090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPecetluiRulmențiÎnălţimeDiagrama arborelui.TipLăţimeLungimeUngerePreț
Pompa de spalat cu presiune DAYTON 1MCX8 4000 Psi | AB2JPY 1MCX8Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€1,893.80
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCX9 4000 Psi | AB2JPZ 1MCX9Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium4.9 "24mmCurea-Drive7.6 "9.9 "Stropi€1,021.11
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCY1 5000 Psi | AB2JQA 1MCY1Conductă de bumbac, ambalare Buna N W1 și W2Rolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€2,163.17
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCY2 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€2,068.51
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCY8 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium5.9 "1"Montare directă9.1 "9.7 "Stropi€1,388.18
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MDB1 2200 Psi | AB2JQQ 1MDB1Conductă de bumbac, ambalare Buna N W1 și W2Rolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€1,939.55
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 4WXV7 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeAc / Minge4.9 "24mmCurea-Drive7.9 "7.2 "Stropi€900.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4WXX9 Pompă de spălat cu presiune 2.5 Gpm 3/4 Gf x M22
€590.58 /unitate