Pompă de spălat cu presiune DAYTON 5ZNT9 3000 Psi | AE7NJC

DAYTON Pompă de spălat cu presiune 5ZNT9 3000 Psi

În stoc
Articol: AE7NJC Model: 5ZNT9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,649.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu piston de presiune
RulmențiMinge și ac
carteruluiAluminiu turnat sub presiune
Arbore cotitOțel călit
Port de descărcare (intrare)3/8 F.
Presiunea de descărcare (PSI)3000
Tipul driveruluiMotor electric
Capacitatea de curgereGPN 4
Înălţime6.8 "
HP necesar @ 1000 PSI2.8
HP necesar @ 1500 PSI4.2
HP necesar @ 2000 PSI5.5
HP necesar @ 2500 PSI6.9
HP necesar @ 3000 PSI8.3
HP necesar @ 500 PSI1.4
Port de intrare1/2 F.
Lungime8.8 "
UngereBaie de ulei
Materialul colectoruluiAlama forjată
Max. Temperatura fluidului140 F
Max. Presiunea de admisie100 psi
PistonCeramică
Capul pompeiAlama forjată
RPM1750
PecetluiConductă de bumbac, Buna N
Diagrama arborelui.1.125 "
TipMontare directă
Lăţime8.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.6625
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8413500090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Biela (aluminiu)

Variante de produs

ProdusModelPecetluiRulmențiÎnălţimeDiagrama arborelui.TipLăţimeLungimeUngerePreț
Pompa de spalat cu presiune DAYTON 1MCX8 4000 Psi | AB2JPY 1MCX8Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€1,893.80
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCX9 4000 Psi | AB2JPZ 1MCX9Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium4.9 "24mmCurea-Drive7.6 "9.9 "Stropi€1,021.11
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCY1 5000 Psi | AB2JQA 1MCY1Conductă de bumbac, ambalare Buna N W1 și W2Rolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€2,163.17
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCY2 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€2,068.51
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCY8 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium5.9 "1"Montare directă9.1 "9.7 "Stropi€1,388.18
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MDB1 2200 Psi | AB2JQQ 1MDB1Conductă de bumbac, ambalare Buna N W1 și W2Rolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€1,939.55
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 4WXV7 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeAc / Minge4.9 "24mmCurea-Drive7.9 "7.2 "Stropi€900.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompă de spălat cu presiune 5ZNT9 3000 Psi
€1,649.96 /unitate