Pompă de spălat cu presiune DAYTON 4WXW4 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKP

DAYTON 4WXW4 Pompă de spălat cu presiune 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F

În stoc
Articol: AE2EKP Model: 4WXW4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€880.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu piston de presiune
RulmențiAc / Minge
carteruluiTurnare sub presiune de precizie
Arbore cotitOțel călit
Port de descărcare (intrare)3/8 F.
Presiunea de descărcare (PSI)2500
Tipul driveruluiMotor electric
Capacitatea de curgereGPN 3
Înălţime5.5 "
HP necesar @ 1000 PSI2.1
HP necesar @ 1500 PSI3.1
HP necesar @ 2000 PSI4.1
HP necesar @ 2500 PSI5.1
HP necesar @ 500 PSI1.0
Port de intrare1/2 F.
Lungime7.7 "
UngereStropi
Materialul colectoruluiAlama forjată
Max. Temperatura fluidului140 F
Max. Presiunea de admisie50 psi
PistonCeramică
Capul pompeiAlama forjată
RPM1750
PecetluiConducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buze
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipMontare directă
Lăţime7.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.1425
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8413500090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Biela (aluminiu)

Variante de produs

ProdusModelPecetluiRulmențiÎnălţimeDiagrama arborelui.TipLăţimeLungimeUngerePreț
Pompa de spalat cu presiune DAYTON 1MCX8 4000 Psi | AB2JPY 1MCX8Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€1,893.80
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCX9 4000 Psi | AB2JPZ 1MCX9Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium4.9 "24mmCurea-Drive7.6 "9.9 "Stropi€1,021.11
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCY1 5000 Psi | AB2JQA 1MCY1Conductă de bumbac, ambalare Buna N W1 și W2Rolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€2,163.17
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCY2 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€2,068.51
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MCY8 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeRolă conică premium5.9 "1"Montare directă9.1 "9.7 "Stropi€1,388.18
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 1MDB1 2200 Psi | AB2JQQ 1MDB1Conductă de bumbac, ambalare Buna N W1 și W2Rolă conică premium5.8 "24mmCurea-Drive9.7 "12.2 "Stropi€1,939.55
Pompă de spălat cu presiune DAYTON 4WXV7 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Conducte de bumbac, Buna N Chevron și ambalaj pentru buzeAc / Minge4.9 "24mmCurea-Drive7.9 "7.2 "Stropi€900.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4WXW4 Pompă de spălat cu presiune 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F
€880.60 /unitate