Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflant rotund OEM DAYTON 1TDP3, 115 V, 0.45 A, 3016 RPM, plumb de 13 inchi | AB3HBM

DAYTON Suflant rotund OEM 1TDP3, 115 V, 0.45 A, 3016 rpm, plumb de 13 inchi

În stoc
Element: AB3HBM Model: 1TDP3
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
€130.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP75
CFM @ 0.100-In. SP71
CFM @ 0.200-In. SP68
CFM @ 0.300-In. SP66
CFM @ 0.400-In. SP61
CFM @ 0.500-In. SP56
Cutie pentru conducteDa
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă0.45
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorSmalț
Material carcasăOțel laminat
Hz50/60
Dia admisie.3.125 "
Plumb lungime13 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareToate pozițiile
Outlet Dia.2.125 "
Forma de ieșireRundă
Adâncimea totală6.437 "
Inălțime totală5.75 "
Lățimea totală6.25 "
Fază1
RPM3016
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Diametrul roților3 15 / 16 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

Suflanta Dayton 1TDP3 este concepută pentru a menține fluxul de aer la presiuni statice ridicate, ceea ce o face ideală pentru utilizarea în sistemele de încălzire, aer condiționat și ventilație. Oferă un înlocuitor direct pentru suflantele din echipamentul original.

Caracteristici:

  • Motorul izolat Clasa B are scuturi de capăt din aluminiu turnat pentru disipare și protecție excelentă a căldurii.
  • Vine cu rulmenti cu bile pentru a asigura o functionare buna.
  • Unitatea funcționează cu zgomot și vibrații minime.
  • Include o flanșă de montare la refulare pentru o instalare ușoară.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • RoHS
  • cULus E47479 (pentru motor)

Întrebări frecvente:

Î. Care este orientarea de montare a suflantei OEM Dayton 1TDP3?

A. Poate fi montat în toate pozițiile.

Î. Ce motor este folosit în această unitate?

A. Are un motor permanent cu condensator divizat care asigură o accelerare lină. Motorul are o înfășurare de pornire și una de pornire, ambele fiind conectate în serie printr-un condensator.

Î. Care este temperatura maximă pe care o poate suporta această unitate?

A. Poate rezista la temperaturi de până la 104 grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€84.40
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€101.48
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€114.84
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€127.40
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€134.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Suflant rotund OEM 1TDP3, 115 V, 0.45 A, 3016 rpm, plumb de 13 inchi
€130.35 /unitate